T&D(ティアンドデイ)
T&D K熱電対センサ用ミニチュアプラグ
仕様
熱電対センサ K
セット内容
ミニチュアプラグ TC-K01, ケーブル固定用ゴムプッシュ
材質
ハウジング/NYLON66、使用金属材質/+:クロメル、-: アルメル
対応機種
TR-55i-TC、RTR505B/505BL、RTR-505-TC/505-TCL
耐熱温度(℃)
200
アズワン品番
61-8494-17
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35055625
TC-K01
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください