曜日別特売

シェリー ジャンボシンクマット

シェリー ジャンボシンクマット - Richell(リッチェル)
(2件のレビュー)

食器やシンクを保護する大型サイズのシンクマット。
幅66cmサイズ。抗菌加工付き。

材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×33.5×0.8質量(g)450耐熱温度(℃)70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35085323-1個ホワイト
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
63240600-1セット(60個)ホワイト
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35085339-1個ミントブルー
オープン
取扱い終了
63240609-1セット(60個)ミントブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35085323
2021-01-08
用途: 台所シンクのマットに使用しています。
その他業種

ネット上での品質を確認し購入しましたが、思った通りの品質で満足しています。

対象商品 : 35085323
2020-08-07
用途: 台所のシンク
農・林・水産業

大き目サイズなので、食器、金属器具洗浄時に余裕をもって使用できます。他所使用のため、色違いで別途購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする