Richell(リッチェル)
ゴム製シンクマット
食器やシンクを保護するシンクマット。クッション性の良いラバータイプ。
抗菌加工付き。
材質
熱可塑性エラストマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×32.5×0.6
質量(g)
180
耐熱温度(℃)
70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35085348
-
1個
ホワイト
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
63240618
-
1セット(60個)
ホワイト
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35085357
-
1個
ミントブルー
オープン
取扱い終了
63240627
-
1セット(60個)
ミントブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません