Richell(リッチェル)
シェリー立てて乾かせるシリコーンシンクマット
食器やシンクを保護、使用後立てて乾かせるシンクマット。
熱に強いため熱い鍋を置いてもOK。クッション性の良いシリコン製。
材質
シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31.9×26.9×0.6
質量(g)
230
耐熱温度(℃)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35085366
-
ホワイト
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
35085375
-
ミントブルー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください