ニューテック
NC-52E ESTER RACING 020
用途
エンジンオイル
SAE
0W20
ベースオイル
100%化学合成(エステル系)
容量(L)
20
適合車
一般走行用、省燃費車両(SM規格0W-20推奨車両)用、スポーツ走行用、競技用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(20L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38414444
-
¥
72,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください