ワイルドキッズスター3(キッズシューズ)
摩擦に強くシューズの耐久性も高めるアウトソールラバー。
足裏の3つのアーチで子どもの足を守って育てる「発育インソール」
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」ブロンズメダル
- 材質
- 甲材/人工皮革・合成繊維、底材/ゴム底
- 形状
- ローカット
- 質量(g)
- 約150(18.0cm片方)
- 種類
- キッズシューズ
- 足幅
- 2E相当の方向け
- 対象
- 4~8歳 幼稚園~小学校低学年
- 中敷
- 発育インソール 2(取り外し可)
- 甲被タイプ
- マジックタイプ
- 靴タイプ
- スニーカー
- 内容量
- 1足
作業用スニーカー/シューズ の新着商品
カテゴリ


























