アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas

アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas - アディダスアディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas - アディダスアディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas - アディダスアディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas - アディダスアディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas - アディダスアディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas - アディダスアディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas - アディダスアディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas - アディダス

アディダスのGalaxy 8 Running Shoesで毎日快適に過ごそう。多用途性を求める人のためにデザインされたこのシューズは、舗装路を走るときも、日常の移動シーンでも、安定したサポート力を発揮する一足。Cloudfoamミッドソールは、超ソフトな足踏みを実現するためにクッション性を高めたデザインで、足を踏み入れたときから歩くときまで、全体的に快適な履き心地を実現。レギュラーフィットは、ランナーからアクティブに街を楽しむ人までバランスの取れた履き心地をもたらす。ロード用に作られたテキスタイルのアッパーと合成素材のアウトソールは、耐久性と柔軟性を兼ね備え、アクティブなライフスタイルを足元からサポートする。シューレースクロージャーが足元をしっかりホールド。好みに合わせてフィット感を調整でき、動きにさらなる安定感をもたらす。アディダスなら、パフォーマンス重視のフットウェアが手に入り、どんな行き先でも、日々の気分を良くしてくれる。シューレースを履いて、その違いをストライドごとに感じてほしい。

仕様
レギュラーフィット、シューレースクロージャー、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルソックライナー、CLOUDFOAMミッドソール、合成素材のアウトソール、ミッドソールドロップ/5mm(ヒール37mm・前足部32mm)
材質
アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
色
コアブラック/グレーシックス/カーボン
性別
メンズ
内容量
1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04180570KI798025.5
¥6,000
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
04180579KI798025
¥6,000
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
04180746KI798027
¥6,000
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
04180816KI798028
¥6,000
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
04180832KI798027.5
¥6,000
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
04180841KI798026.5
¥6,000
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
04181742KI798026
¥6,000
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする