アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas
ギャラクシー 8 ランニングを履いてポテンシャルを解き放とう。朝のジョギングでも、忙しい一日でも、さまざまなシーンで動き続けられるように作られた一足。Cloudfoamテクノロジーは、足を入れる瞬間からランニングに至るまで快適な体験を提供。搭載されたクッションが、一歩一歩に非常にソフトな履き心地をもたらし、集中してランニングやルーティンに取り組める。バランスの取れたシルエットは、さまざまな形状の足にしっかりとフィットする。軽量な構造とサポート力により、ランナーやアクティブな都市探検家にとって信頼できる一足。ロードランニング用に設計されたこのシューズは、耐久性と通気性のある素材を組み合わせているため、一日中足へのサポートを感じられる。アディダスがパフォーマンスとスタイルを両立させたこのモデルは、どこにいても信頼のおける快適な履き心地とサポート力を提供する。
- 仕様
- レギュラーフィット、シューレース、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルソックライナー、合成素材のアウトソール、CLOUDFOAMテクノロジー、ミッドソールドロップ/5mm(ヒール37mm・前足部32mm)
- 材質
- アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
- 色
- ルシッドブルー/シグナルグリーン/レイブルー
- 性別
- メンズ
- 内容量
- 1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
作業用スニーカー/シューズ の新着商品
カテゴリ
































