アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas
GLX 8 ランニングは、どんな一日にも寄り添う、快適な履き心地を追求したランニングシューズ。ランニングに出かけるときも、忙しいスケジュールをこなすときも頼りになる設計で、さまざまなシーンに対応する。ウルトラソフトな足取りを生むクッション性を備えたCloudfoamミッドソールを搭載。足を入れた瞬間から一歩一歩の動きまで、やわらかな履き心地をもたらす。レギュラーフィットが足元に安定感のあるフィット感をもたらし、日常使いにも取り入れやすい。クラシックなシューレース仕様でフィット感を好みに合わせて調節可能。足元をしっかりホールドし、アクティブな動きに備える。屈曲性に優れたアッパーと合成素材のアウトソールを組み合わせ、軽やかさと耐久性を両立。路上でも快適な履き心地を支える。快適さとスタイルを兼ね備えた一足。シューレースを結び、朝のランから夜の外出まで足元から気分を高めよう。
- 仕様
- レギュラーフィット、シューレースクロージャー、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルソックライナー、CLOUDFOAMミッドソール、合成素材のアウトソール、アディダスのブランド要素、ミッドソールドロップ5mm(ヒール36mm・前足部30mm)
- 材質
- アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
- 色
- コアブラック/アイアンメタリック/カーボン
- 性別
- レディース
- 内容量
- 1足
作業用スニーカー/シューズ の新着商品
カテゴリ


































