アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas
サポート性やさまざまな使い勝手を求めるランナーや、街をアクティブに楽しむ人のためにデザインされた一足であるGLX 8 ランニング。舗道を駆ける朝のジョグでも、日々の移動でも、なめらかな走り心地と長く続く快適さをもたらす。軽量設計と快適なフィットが、長時間の着用にも選びやすい理由になっている。あらゆるシーンに映えるスタイルと、確かなパフォーマンスを両立した一足。Cloudfoamテクノロジーが、着地のたびに包み込むようなクッション性を生み出す。この先進的なミッドソールは、足を入れた瞬間からストライドまで快適さを届け、驚くほどソフトな履き心地と豊かなクッション性で、走り続ける力を引き出す。締め具合を調整できるシューレースクロージャーが、足のホールド感を自在にかなえる。耐久性と柔軟性を兼ね備えた素材が、路面でのランニングから日常の移動まで幅広く活躍する。一歩は軽やかに、ストライドは力強く。どのような用途であれ、アディダスが快適な履き心地を支える。
- 仕様
- レギュラーフィット、シューレース、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルソックライナー、合成素材のアウトソール、CLOUDFOAMテクノロジー、ミッドソールドロップ/5mm(ヒール36mm・前足部30mm)
- 材質
- アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
- 色
- カーボン/プラチナメタリック/ワンダークォーツ
- 標準質量(g/片足)
- 275(27cm)
- 性別
- レディース
- 内容量
- 1足
作業用スニーカー/シューズ の新着商品
カテゴリ
































