小型遠心機FC5306用 関連商品

小型遠心機FC5306用 関連商品 オーハウス

お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39128329 - 1個 アングルローター 1.5 ml /2 mlチューブ x 8本用 61-5081-21
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
39128338 - 1個 アングルローター 0.2 ml8連PCRチューブ x 4列用 61-5081-22
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
39128347 - 1パック(8個) 0.2 mlアダプタ 8個/パッケージ 61-5081-23
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
39128356 - 1パック(8個) 0.5 mlアダプタ 8個/パッケージ 61-5081-24
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする