西日本試験機
ハンドオーガー
比較的浅い地盤の調査に適します。手動ボーリング器で、携帯に便利なため大型機械の搬入が困難な現場に適します。
セット内容
ハンドル:1
短ロッド500mm:1
ロッド1m:5
スパナ:2
携帯袋:1
アズワン品番
62-0860-63
内容量
1セット
注意
※刃先、刃先携帯袋は付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39134656
S-101
¥
69,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください