西日本試験機
コーンペネトロメーター
従来のコーンペネトロメーターのロッドを外管で保護して、純粋な先端コーンの貫入抵抗値を測定する装置である
仕様
押込みハンドル:1、プルービングリング:容量1000n:1、外管:Φ22 500mm:10、内管:Φ16 500mm:10、貫入コーン:3.25cm
2
/6.45cm
2
:各1、スパナ:2個、格納箱袋:各1
セット内容
貫入コーン(3.25cm
2
/6.45cm
2
)×各1、スパナ×2個、格納箱袋×各1
種別
二重管
アズワン品番
62-0861-02
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39134954
S-219
¥
520,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000