Flir(フリアーシステムズ)
スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE PRO
(1件のレビュー)
測定温度範囲(℃)
-20~400
付属品
USB-Cケーブル、専用ポーチ
材質
PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂
幅(mm)
68
高さ(mm)
34
奥行(mm)
14
電源
リチウムイオン電池
画素数
160×120
空間分解能(mrad)
N.A
測定視野角(°)
55×43
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
トラスコ品番
最小表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39340693
435-0007-03
1台
Android
102-5748
0.1℃
¥
62,000
¥
59,900
¥
65,890
(税込)
当日出荷
31272799
435-0006-03
1台
iOS
102-5747
温度:0.1℃
¥
62,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
39210554
435-0006-03
1個
iOS
102-5747
温度:0.1℃
¥
49,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください