ノーリツイス
丸イス(回転座タイプ)
トラスコ品番
503-6496
材質
座部:SPCC、硬質繊維板、脚部:STKM-11A、ポリエチレン(PE)、Φ19.1mmスチールパイプ(クロムメッキ)
質量(kg)
3.8
キャスター
なし
張地
ビニールシート張り
座幅(mm)
340
座高(mm)
465
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39225559
T-691C
レッド
3.8
¥
12,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください