曜日別特売

Zライト

Zライト - 山田照明Zライト - 山田照明Zライト - 山田照明Zライト - 山田照明
(1件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。
ロータリースイッチによる7段階調光

付属品専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで)トラスコ品番115-3729材質本体:鋼、アルミ、樹脂長さ(mm)(光源部)540幅(mm)600質量(kg)1.8高さ(mm)674奥行(mm)579電源(V)100クランプ幅(mm)55光源色昼白色色(本体)シルバーアームダブルアーム明るさ(Lm)1924演色指数(Ra)80標準消費電力料金(円/h)0.46内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電球の種類
コード長さ(m)
調光の可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39262065Z-208LEDSL19シルバーLED2.4
27,800
19,980
値下げ
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39262065
2021-11-16
用途: 図面を見てアマコムに入力
吉川製作所

光源としては問題なく使用できますが、本体のつくりが今一です。
使用現場が3階で近くに首都高があり細かい振動が途絶え無いところで使ってます。LED本体頭の部分が第二ジョイント部から少しずつおじぎをしてくる。 LED頭部の重さに対してバネが弱すぎるため改善をしないと使えないバネレートを2~3割上げるか、モニターアームみたいな調整機構が欲しい。
現状は割れるのを覚悟でプラヘッドのネジを力の限り締めて何とか止まってる、もしかして不良品が当たった可能性も

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
頂いたご意見を基に今後の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする