TRUSCO
六角穴付止めねじ(ステンレス・平先)
材質
ステンレス(SUS304相当材)
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
強度区分
A2-21H
バスケットに入れる
85
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
六角穴対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39299479
B77-03025
1セット(40本)
0.5
116-2421
5.2
1.5
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299488
B77-0303
1セット(60本)
0.5
116-2422
9
1.5
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299497
B77-0304
1セット(60本)
0.5
116-2423
12
1.5
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299506
B77-0305
1セット(60本)
0.5
116-2424
15
1.5
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299515
B77-0306
1セット(60本)
0.5
116-2425
18
1.5
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299524
B77-0308
1セット(60本)
0.5
116-2426
24
1.5
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299533
B77-0310
1セット(50本)
0.5
116-2427
22.5
1.5
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299549
B77-0312
1セット(50本)
0.5
116-2428
25
1.5
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299558
B77-0314
1セット(50本)
0.5
116-2429
30
1.5
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
39299567
B77-0315
1セット(40本)
0.5
116-2430
26
1.5
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299576
B77-0316
1セット(40本)
0.5
116-2431
28
1.5
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299585
B77-0318
1セット(30本)
0.5
116-2432
22.5
1.5
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299594
B77-0320
1セット(30本)
0.5
116-2433
25.5
1.5
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299603
B77-0403
1セット(55本)
0.7
116-2434
9.9
2
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299619
B77-0404
1セット(55本)
0.7
116-2435
13.8
2
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299628
B77-0405
1セット(55本)
0.7
116-2436
17.6
2
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299637
B77-0406
1セット(55本)
0.7
116-2437
22
2
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299646
B77-0408
1セット(55本)
0.7
116-2439
30.3
2
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299655
B77-0410
1セット(55本)
0.7
116-2440
38.5
2
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299664
B77-0412
1セット(55本)
0.7
116-2441
46.8
2
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299673
B77-0414
1セット(55本)
0.7
116-2442
49.5
2
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299689
B77-0415
1セット(40本)
0.7
116-2443
44
2
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299698
B77-0416
1セット(40本)
0.7
116-2444
46
2
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299707
B77-0418
1セット(35本)
0.7
116-2445
45.5
2
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
39299716
B77-0420
1セット(30本)
0.7
116-2447
43.5
2
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299725
B77-0425
1セット(25本)
0.7
116-2448
45
2
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299734
B77-0430
1セット(20本)
0.7
116-2449
43
2
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299743
B77-0504
1セット(55本)
0.8
116-2450
19.3
2.5
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299759
B77-0505
1セット(55本)
0.8
116-2451
27.5
2.5
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299768
B77-0506
1セット(55本)
0.8
116-2452
33
2.5
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299777
B77-0508
1セット(55本)
0.8
116-2455
44
2.5
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299786
B77-0510
1セット(55本)
0.8
116-2456
60.5
2.5
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299795
B77-0512
1セット(45本)
0.8
116-2457
56.3
2.5
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299804
B77-0514
1セット(45本)
0.8
116-2458
67.5
2.5
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299813
B77-0515
1セット(40本)
0.8
116-2459
66
2.5
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299829
B77-0516
1セット(40本)
0.8
116-2460
72
2.5
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299838
B77-0518
1セット(30本)
0.8
116-2461
60
2.5
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299847
B77-0520
1セット(20本)
0.8
116-2463
45
2.5
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299856
B77-0525
1セット(20本)
0.8
116-2453
57
2.5
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299865
B77-0530
1セット(20本)
0.8
116-2464
69
2.5
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299874
B77-0605
1セット(60本)
1
116-2465
30
3
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299883
B77-0606
1セット(60本)
1
116-2466
42
3
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299899
B77-0608
1セット(60本)
1
116-2467
66
3
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299908
B77-0610
1セット(50本)
1
116-2468
70
3
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299917
B77-0612
1セット(40本)
1
116-2469
68
3
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299926
B77-0614
1セット(40本)
1
116-2470
82
3
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299935
B77-0615
1セット(30本)
1
116-2471
67.5
3
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299944
B77-0616
1セット(30本)
1
116-2472
72
3
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
39299953
B77-0618
1セット(25本)
1
116-2473
68.8
3
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299969
B77-0620
1セット(25本)
1
116-2474
77.5
3
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ