TRUSCO
導電性作業チェア導電タイプ
トラスコ品番
116-4226
材質
座部:防静電ポリウレタン、脚部:スチール(クロムメッキ)・導電キャスター
質量(kg)
5.5
色
ブラック
キャスター
あり
座幅(mm)
360
座高(mm)
410~530
座奥行(mm)
360
昇降方式
座上下昇降機能:ガス調節式
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39309385
DC-10BK
410~530
360×360
¥
37,790
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください