ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧機器・油圧ホース
ダイキン工業の 油圧補器
ダイキン工業の 油冷却機器
オイルクーラー
オイルクーラー
注文コード
トラスコ品番
364-8508
質量(kg)
3
使用油
石油系作動油
全長×全高(mm)
249×288.9
油温(℃)
0~90
内容量
1台
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
DCR20B-10
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39361036
DCR20B-10
¥
51,500
¥
34,900
¥
34,900
¥
38,390
(税込)
取扱い終了
代替品有
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39361036
DCR20B-10
39462866
DCR20B-10
オイルクーラー
ダイキン工業
1台
¥
29,900
税込
¥
32,890
注文コードが変更になりました
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
オイルクーラー
ダイキン工業
税込
¥
19,690
~
¥
17,900
~
(1)
LTクーラー(水冷式油冷却機器)
ダイキン工業
税込
¥
43,890
~
¥
39,900
~
(1)
空冷式熱交換器 ATK
大生工業
税込
¥
38,390
~
¥
34,900
~
空冷式熱交換器 ATS
大生工業
税込
¥
119,900
~
¥
109,000
~
熱交換器 FCF
大生工業
税込
¥
35,090
~
¥
31,900
~
オイルクーラー
ダイキン工業
税込
¥
38,390
~
¥
34,900
~
熱交換器 TCW
大生工業
税込
¥
81,290
~
¥
73,900
~
オイルクーラー
ダイキン工業
税込
¥
295,900
¥
269,000
バスケットへ
ニュースーパーオイルクーラーKIT/3コア
KITACO
税込
¥
21,890
¥
19,900
(1)
オイル冷却装置 オイルコン (循環形)
ダイキン工業
税込
¥
812,900
~
¥
739,000
~
ラジェータタイプ熱交換器 ANシリーズ
神威産業
税込
¥
196,900
~
¥
179,000
~
ステンレス冷却蛇管
アズワン
税込
¥
13,970
~
¥
12,700
~
(1)
空冷式熱交換器 ATF
大生工業
税込
¥
295,900
~
¥
269,000
~
オフラインクーラユニット
TAIYO
税込
¥
350,900
~
¥
319,000
~
シェルアンドチューブタイプ熱交換器
神威産業
税込
¥
39,490
~
¥
35,900
~
二重管式熱交換器(ステンレス)
アズワン
税込
¥
90,090
~
¥
81,900
~
熱交換器 FCD
大生工業
税込
¥
42,790
~
¥
38,900
~
空冷式オイルクーラー(ドレン用)
神威産業
税込
¥
29,590
~
¥
26,900
~
(2)
ラジエーター(トヨタ「PL」)
コーヨーラド
税込
¥
14,190
~
¥
12,900
~
(7)
熱交換器 FCU
大生工業
税込
¥
46,090
~
¥
41,900
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
油圧機器・油圧ホース
油圧補器
油冷却機器
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります
オイルフィルタ
クランプユニット
スイッチ
エアーブリーザー
油冷却機器
シェアする