曜日別特売

ピクニックランチボックス リオパック N-3

ピクニックランチボックス リオパック N-3 - サンコープラスチックピクニックランチボックス リオパック N-3 - サンコープラスチックピクニックランチボックス リオパック N-3 - サンコープラスチックピクニックランチボックス リオパック N-3 - サンコープラスチックピクニックランチボックス リオパック N-3 - サンコープラスチックピクニックランチボックス リオパック N-3 - サンコープラスチックピクニックランチボックス リオパック N-3 - サンコープラスチックピクニックランチボックス リオパック N-3 - サンコープラスチック

ランチタイムを彩る鮮やかカラーのランチボックス。
重ねて持ち運びしやすいバンド付き。
取り皿3枚付きなので家族でのランチに便利。

容量(L)約1.6×3セット内容材質本体・外蓋・取り皿=ポリプロピレン、中フタ・ベルト=ポリエチレン質量(g)約740段数3段寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約202×190×200内容量1セット(3枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39397646117571アースグリーン
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
39397655117588アースベージュ
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
39397628117526ピンク
オープン
取扱い終了
39397637117540グリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする