曜日別特売

USB-C - DVIディスプレイ変換アダプター/1920x1200/DP Altモード/Thunderbolt 3対応/USB Type-CパソコンからDVIモニター プロジェクターへの変換コネクター

USB-C - DVIディスプレイ変換アダプター/1920x1200/DP Altモード/Thunderbolt 3対応/USB Type-CパソコンからDVIモニター プロジェクターへの変換コネクター - StarTech.comUSB-C - DVIディスプレイ変換アダプター/1920x1200/DP Altモード/Thunderbolt 3対応/USB Type-CパソコンからDVIモニター プロジェクターへの変換コネクター - StarTech.comUSB-C - DVIディスプレイ変換アダプター/1920x1200/DP Altモード/Thunderbolt 3対応/USB Type-CパソコンからDVIモニター プロジェクターへの変換コネクター - StarTech.comUSB-C - DVIディスプレイ変換アダプター/1920x1200/DP Altモード/Thunderbolt 3対応/USB Type-CパソコンからDVIモニター プロジェクターへの変換コネクター - StarTech.comUSB-C - DVIディスプレイ変換アダプター/1920x1200/DP Altモード/Thunderbolt 3対応/USB Type-CパソコンからDVIモニター プロジェクターへの変換コネクター - StarTech.com

リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
小型軽量設計による優れた携帯性
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
最大1920x1200のビデオ解像度に対応し、極めて鮮明な画質を提供

用途
出張時にアダプタを携帯し、訪問先のDVIモニタやプロジェクタに接続
私物のMacBook や Chromebook を会社に持ち込み、職場のDVIディスプレイに接続
USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始
USB-C対応のノートパソコンに、補助的な外付けモニタとしてDVIディスプレイを接続
仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-DVIアダプタ長さ(mm)162ブラック高さ(mm)15質量(g)29ポート数1出力【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)湿度(%RH)5~95コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200製品幅(mm)43動作温度(℃)0~45チップセットParade-PS171、NXP-PTN5100ケーブル長(cm)14コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBDVI-I[29ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状DVI-I[29ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39434439CDP2DVI
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする