ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 200V

ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 200V - 三菱電機
種類汎用モーター内容量1台
全13種類を絞り込む
出力(kW)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39597094SF-V5R1KB1.5三相200脚取付あり屋内
520,000
329,800
362,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597103SF-V5R2KB2.2三相200脚取付あり屋内
572,000
349,800
384,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597119SF-V5R3KB3.7三相200脚取付あり屋内
703,300
429,800
472,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597128SF-V5R5KB5.5三相200脚取付あり屋内
1,105,000
649,800
714,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597137SF-V5R7KB7.5三相200脚取付あり屋内
1,209,000
699,800
769,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597146SF-V5R11KB11三相200脚取付あり屋内
1,612,000
979,800
1,077,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597155SF-V5R15KB15三相200脚取付あり屋内
1,638,000
989,800
1,088,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597164SF-V5R18KB18.5三相200脚取付あり屋内
2,730,000
1,698,000
1,867,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597173SF-V5R22KB22三相200脚取付あり屋内
2,756,000
1,698,000
1,867,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597189SF-V5R30KB30三相200脚取付あり屋内
3,120,000
1,898,000
2,087,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597198SF-V5R37KB37三相200脚取付あり屋内
3,380,000
1,998,000
2,197,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597207SF-V5R45KB45三相200脚取付あり屋内
4,134,000
2,498,000
2,747,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597216SF-V5R55KB55三相200脚取付あり屋内
4,615,000
2,898,000
3,187,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする