ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 400V

ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 400V - 三菱電機
種類汎用モーター内容量1台
全13種類を絞り込む
出力(kW)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39597225SF-V5RH1KB1.5三相400脚取付あり屋内
663,000
389,800
428,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597234SF-V5RH2KB2.2三相400脚取付あり屋内
755,300
459,800
505,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597243SF-V5RH3KB3.7三相400脚取付あり屋内
924,300
559,800
615,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597259SF-V5RH5KB5.5三相400脚取付あり屋内
1,196,000
699,800
769,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597268SF-V5RH7KB7.5三相400脚取付あり屋内
1,261,000
769,800
846,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597277SF-V5RH11KB11三相400脚取付あり屋内
1,703,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597286SF-V5RH15KB15三相400脚取付あり屋内
1,716,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597295SF-V5RH18KB18.5三相400脚取付あり屋内
2,808,000
1,698,000
1,867,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597304SF-V5RH22KB22三相400脚取付あり屋内
2,821,000
1,698,000
1,867,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597313SF-V5RH30KB30三相400脚取付あり屋内
3,263,000
1,998,000
2,197,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597329SF-V5RH37KB37三相400脚取付あり屋内
3,497,000
2,198,000
2,417,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597347SF-V5RH55KB55三相400脚取付あり屋内
5,228,000
3,298,000
3,627,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597338SF-V5RH45KB45三相400脚取付あり屋内
3,280,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする