ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 200V

ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 200V - 三菱電機
種類汎用モーター内容量1台
全12種類を絞り込む
出力(kW)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39597356SF-V5RF1K1.5三相200フランジ取付なし屋内
217,100
129,800
142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597365SF-V5RF2K2.2三相200フランジ取付なし屋内
243,100
159,800
175,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597374SF-V5RF3K3.7三相200フランジ取付なし屋内
297,700
189,800
208,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597383SF-V5RF5K5.5三相200フランジ取付なし屋内
427,700
259,800
285,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597399SF-V5RF7K7.5三相200フランジ取付なし屋内
495,300
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597408SF-V5RF11K11三相200フランジ取付なし屋内
767,000
469,800
516,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597417SF-V5RF15K15三相200フランジ取付なし屋内
806,000
499,800
549,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597426SF-V5RF18K18.5三相200フランジ取付なし屋内
1,170,000
699,800
769,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597435SF-V5RF22K22三相200フランジ取付なし屋内
1,196,000
699,800
769,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597444SF-V5RF30K30三相200フランジ取付なし屋内
1,456,000
889,800
978,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597453SF-V5RF37K37三相200フランジ取付なし屋内
1,536,000
899,800
989,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597469SF-V5RF45K45三相200フランジ取付なし屋内
1,937,000
1,198,000
1,317,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする