ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 400V

ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 400V - 三菱電機
種類汎用モーター内容量1台
全12種類を絞り込む
出力(kW)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39597478SF-V5RFH1K1.5三相400フランジ取付なし屋内
282,100
189,800
208,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597487SF-V5RFH2K2.2三相400フランジ取付なし屋内
317,200
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597496SF-V5RFH3K3.7三相400フランジ取付なし屋内
388,700
239,800
263,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597505SF-V5RFH5K5.5三相400フランジ取付なし屋内
611,000
379,800
417,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597514SF-V5RFH7K7.5三相400フランジ取付なし屋内
689,000
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597523SF-V5RFH11K11三相400フランジ取付なし屋内
1,029,000
599,800
659,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597539SF-V5RFH15K15三相400フランジ取付なし屋内
1,066,000
649,800
714,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597548SF-V5RFH18K18.5三相400フランジ取付なし屋内
1,287,000
779,800
857,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597566SF-V5RFH30K30三相400フランジ取付なし屋内
1,703,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597575SF-V5RFH37K37三相400フランジ取付なし屋内
1,755,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597584SF-V5RFH45K45三相400フランジ取付なし屋内
2,080,000
1,298,000
1,427,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597557SF-V5RFH22K22三相400フランジ取付なし屋内
1,313,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする