ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) ブレーキ付フランジ型ベクトル専用モータ 200V

ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) ブレーキ付フランジ型ベクトル専用モータ 200V - 三菱電機
種類汎用モーター内容量1台
全7種類を絞り込む
出力(kW)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39597593SF-V5RF1KB1.5三相200フランジ取付あり屋内
559,000
339,800
373,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597609SF-V5RF2KB2.2三相200フランジ取付あり屋内
637,000
389,800
428,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597618SF-V5RF3KB3.7三相200フランジ取付あり屋内
780,000
479,800
527,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597627SF-V5RF5KB5.5三相200フランジ取付あり屋内
1,209,000
699,800
769,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597636SF-V5RF7KB7.5三相200フランジ取付あり屋内
1,326,000
779,800
857,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597654SF-V5RF15KB15三相200フランジ取付あり屋内
1,820,000
1,198,000
1,317,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597645SF-V5RF11KB11三相200フランジ取付あり屋内
1,370,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする