ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) 専用モータ 200V

ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) 専用モータ 200V - 三菱電機
種類汎用モーター内容量1台
全41種類を絞り込む
出力(kW)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39597733SF-V5RU1K1.5三相200脚取付なし屋内
166,400
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597749SF-V5RU2K2.2三相200脚取付なし屋内
187,200
179,800
197,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597758SF-V5RU3K3.7三相200脚取付なし屋内
228,800
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597767SF-V5RU5K5.5三相200脚取付なし屋内
327,600
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597776SF-V5RU7K7.5三相200脚取付なし屋内
377,000
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597785SF-V5RU11K11三相200脚取付なし屋内
590,200
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597794SF-V5RU15K15三相200脚取付なし屋内
621,400
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597803SF-V5RU18K18.5三相200脚取付なし屋内
904,800
599,800
659,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597819SF-V5RU22K22三相200脚取付なし屋内
923,000
599,800
659,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597828SF-V5RU30K30三相200脚取付なし屋内
1,116,000
819,800
901,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597837SF-V5RU37K37三相200脚取付なし屋内
1,181,000
919,800
1,011,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597846SF-V5RU45K45三相200脚取付なし屋内
1,482,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597855SF-V5RU55K55三相200脚取付なし屋内
1,963,000
1,898,000
2,087,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598634SF-V5RU1K11.5三相200脚取付なし屋内
228,800
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598643SF-V5RU2K12.2三相200脚取付なし屋内
245,500
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598659SF-V5RU3K13.7三相200脚取付なし屋内
320,400
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598668SF-V5RU5K15.5三相200脚取付なし屋内
428,500
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598677SF-V5RU7K17.5三相200脚取付なし屋内
655,200
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598686SF-V5RU11K111三相200脚取付なし屋内
736,400
499,800
549,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598695SF-V5RU15K115三相200脚取付なし屋内
963,100
599,800
659,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598704SF-V5RU18K118.5三相200脚取付なし屋内
1,288,000
919,800
1,011,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598713SF-V5RU22K122三相200脚取付なし屋内
1,367,000
919,800
1,011,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598729SF-V5RU30K130三相200脚取付なし屋内
1,454,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598738SF-V5RU37K137三相200脚取付なし屋内
2,099,000
1,998,000
2,197,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599079SF-V5RU1K31.5三相200脚取付なし屋内
237,200
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599088SF-V5RU2K32.2三相200脚取付なし屋内
274,600
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599097SF-V5RU3K33.7三相200脚取付なし屋内
337,000
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599106SF-V5RU5K35.5三相200脚取付なし屋内
599,100
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599115SF-V5RU7K37.5三相200脚取付なし屋内
686,400
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599124SF-V5RU11K311三相200脚取付なし屋内
956,800
599,800
659,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599133SF-V5RU15K315三相200脚取付なし屋内
1,082,000
789,800
868,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599149SF-V5RU18K318.5三相200脚取付なし屋内
1,429,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599158SF-V5RU22K322三相200脚取付なし屋内
1,475,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599167SF-V5RU30K330三相200脚取付なし屋内
2,033,000
1,898,000
2,087,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599474SF-V5RU1K41.5三相200脚取付なし屋内
280,800
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599483SF-V5RU2K42.2三相200脚取付なし屋内
403,600
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599499SF-V5RU3K43.7三相200脚取付なし屋内
493,000
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599508SF-V5RU5K45.5三相200脚取付なし屋内
915,200
599,800
659,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599517SF-V5RU7K47.5三相200脚取付なし屋内
1,199,000
819,800
901,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599526SF-V5RU11K411三相200脚取付なし屋内
1,796,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599535SF-V5RU15K415三相200脚取付なし屋内
1,970,000
1,898,000
2,087,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする