ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) 専用モータ 400V

ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) 専用モータ 400V - 三菱電機
種類汎用モーター内容量1台
全41種類を絞り込む
出力(kW)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39597864SF-V5RUH1K1.5三相400脚取付なし屋内
217,100
129,800
142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597873SF-V5RUH2K2.2三相400脚取付なし屋内
244,400
159,800
175,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597889SF-V5RUH3K3.7三相400脚取付なし屋内
297,700
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597898SF-V5RUH5K5.5三相400脚取付なし屋内
468,000
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597907SF-V5RUH7K7.5三相400脚取付なし屋内
527,800
339,800
373,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597916SF-V5RUH11K11三相400脚取付なし屋内
785,200
499,800
549,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597925SF-V5RUH15K15三相400脚取付なし屋内
816,400
499,800
549,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597934SF-V5RUH18K18.5三相400脚取付なし屋内
988,000
599,800
659,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597943SF-V5RUH22K22三相400脚取付なし屋内
1,007,000
599,800
659,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597959SF-V5RUH30K30三相400脚取付なし屋内
1,303,000
779,800
857,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597968SF-V5RUH37K37三相400脚取付なし屋内
1,345,000
849,800
934,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597977SF-V5RUH45K45三相400脚取付なし屋内
1,599,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597986SF-V5RUH55K55三相400脚取付なし屋内
2,561,000
1,698,000
1,867,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598747SF-V5RUH1K11.5三相400脚取付なし屋内
297,500
189,800
208,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598756SF-V5RUH2K12.2三相400脚取付なし屋内
318,300
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598765SF-V5RUH3K13.7三相400脚取付なし屋内
416,000
259,800
285,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598774SF-V5RUH5K15.5三相400脚取付なし屋内
609,500
379,800
417,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598783SF-V5RUH7K17.5三相400脚取付なし屋内
917,300
559,800
615,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598808SF-V5RUH15K115三相400脚取付なし屋内
1,263,000
769,800
846,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598817SF-V5RUH18K118.5三相400脚取付なし屋内
1,417,000
859,800
945,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598826SF-V5RUH22K122三相400脚取付なし屋内
1,504,000
899,800
989,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598835SF-V5RUH30K130三相400脚取付なし屋内
1,687,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598844SF-V5RUH37K137三相400脚取付なし屋内
2,372,000
1,498,000
1,647,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599185SF-V5RUH2K32.2三相400脚取付なし屋内
357,800
219,800
241,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599194SF-V5RUH3K33.7三相400脚取付なし屋内
438,900
259,800
285,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599203SF-V5RUH5K35.5三相400脚取付なし屋内
850,800
499,800
549,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599219SF-V5RUH7K37.5三相400脚取付なし屋内
975,600
599,800
659,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599228SF-V5RUH11K311三相400脚取付なし屋内
1,273,000
769,800
846,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599237SF-V5RUH15K315三相400脚取付なし屋内
1,417,000
859,800
945,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599246SF-V5RUH18K318.5三相400脚取付なし屋内
1,573,000
899,800
989,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599255SF-V5RUH22K322三相400脚取付なし屋内
1,623,000
979,800
1,077,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599544SF-V5RUH1K41.5三相400脚取付なし屋内
366,100
219,800
241,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599553SF-V5RUH2K42.2三相400脚取付なし屋内
524,200
329,800
362,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599569SF-V5RUH3K43.7三相400脚取付なし屋内
640,700
389,800
428,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599578SF-V5RUH5K45.5三相400脚取付なし屋内
1,300,000
779,800
857,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599587SF-V5RUH7K47.5三相400脚取付なし屋内
1,677,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599596SF-V5RUH11K411三相400脚取付なし屋内
2,388,000
1,498,000
1,647,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599605SF-V5RUH15K415三相400脚取付なし屋内
2,582,000
1,598,000
1,757,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598799SF-V5RUH11K111三相400脚取付なし屋内
979,700
取扱い終了
返品不可
39599176SF-V5RUH1K31.5三相400脚取付なし屋内
307,900
取扱い終了
返品不可
39599264SF-V5RUH30K330三相400脚取付なし屋内
2,357,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする