ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 400V

ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 400V - 三菱電機
種類汎用モーター内容量1台
全36種類を絞り込む
出力(kW)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39598379SF-V5RUFH1K1.5三相400フランジ取付なし屋内
282,100
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598397SF-V5RUFH3K3.7三相400フランジ取付なし屋内
388,700
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598406SF-V5RUFH5K5.5三相400フランジ取付なし屋内
611,000
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598415SF-V5RUFH7K7.5三相400フランジ取付なし屋内
689,000
499,800
549,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598424SF-V5RUFH11K11三相400フランジ取付なし屋内
1,029,000
699,800
769,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598433SF-V5RUFH15K15三相400フランジ取付なし屋内
1,066,000
699,800
769,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598449SF-V5RUFH18K18.5三相400フランジ取付なし屋内
1,287,000
799,800
879,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598458SF-V5RUFH22K22三相400フランジ取付なし屋内
1,313,000
799,800
879,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598467SF-V5RUFH30K30三相400フランジ取付なし屋内
1,703,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598476SF-V5RUFH37K37三相400フランジ取付なし屋内
1,755,000
1,598,000
1,757,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598485SF-V5RUFH45K45三相400フランジ取付なし屋内
2,080,000
1,290,000
1,419,000(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599858SF-V5RUFH1K11.5三相400フランジ取付なし屋内
389,400
289,800
318,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599867SF-V5RUFH2K12.2三相400フランジ取付なし屋内
413,800
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599876SF-V5RUFH3K13.7三相400フランジ取付なし屋内
540,800
379,800
417,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599885SF-V5RUFH5K15.5三相400フランジ取付なし屋内
797,500
499,800
549,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599894SF-V5RUFH7K17.5三相400フランジ取付なし屋内
1,206,000
699,800
769,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599903SF-V5RUFH11K111三相400フランジ取付なし屋内
1,276,000
799,800
879,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599919SF-V5RUFH15K115三相400フランジ取付なし屋内
1,638,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599928SF-V5RUFH18K118.5三相400フランジ取付なし屋内
1,829,000
1,698,000
1,867,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599937SF-V5RUFH22K122三相400フランジ取付なし屋内
1,948,000
1,698,000
1,867,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599946SF-V5RUFH30K130三相400フランジ取付なし屋内
2,196,000
1,290,000
1,419,000(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600165SF-V5RUFH1K31.5三相400フランジ取付なし屋内
403,600
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600174SF-V5RUFH2K32.2三相400フランジ取付なし屋内
466,000
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600183SF-V5RUFH3K33.7三相400フランジ取付なし屋内
567,900
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600199SF-V5RUFH5K35.5三相400フランジ取付なし屋内
1,113,000
699,800
769,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600208SF-V5RUFH7K37.5三相400フランジ取付なし屋内
1,261,000
799,800
879,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600217SF-V5RUFH11K311三相400フランジ取付なし屋内
1,654,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600226SF-V5RUFH15K315三相400フランジ取付なし屋内
1,839,000
1,698,000
1,867,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600235SF-V5RUFH18K318.5三相400フランジ取付なし屋内
2,037,000
1,798,000
1,977,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600244SF-V5RUFH22K322三相400フランジ取付なし屋内
2,105,000
1,798,000
1,977,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600409SF-V5RUFH1K41.5三相400フランジ取付なし屋内
476,400
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600418SF-V5RUFH2K42.2三相400フランジ取付なし屋内
684,400
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600427SF-V5RUFH3K43.7三相400フランジ取付なし屋内
832,000
499,800
549,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600436SF-V5RUFH5K45.5三相400フランジ取付なし屋内
1,704,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600445SF-V5RUFH7K47.5三相400フランジ取付なし屋内
2,197,000
1,290,000
1,419,000(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598388SF-V5RUFH2K2.2三相400フランジ取付なし屋内
317,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする