ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付フランジ型ベクトル専用モータ 200V

ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付フランジ型ベクトル専用モータ 200V - 三菱電機
種類汎用モーター内容量1台
全21種類を絞り込む
出力(kW)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39598494SF-V5RUF1KB1.5三相200フランジ取付あり屋内
559,000
349,800
384,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598503SF-V5RUF2KB2.2三相200フランジ取付あり屋内
637,000
389,800
428,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598519SF-V5RUF3KB3.7三相200フランジ取付あり屋内
780,000
499,800
549,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598528SF-V5RUF5KB5.5三相200フランジ取付あり屋内
1,209,000
759,800
835,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598537SF-V5RUF7KB7.5三相200フランジ取付あり屋内
1,326,000
799,800
879,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598546SF-V5RUF11KB11三相200フランジ取付あり屋内
1,781,000
1,198,000
1,317,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598555SF-V5RUF15KB15三相200フランジ取付あり屋内
1,820,000
1,198,000
1,317,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599955SF-V5RUF1K1B1.5三相200フランジ取付あり屋内
771,700
469,800
516,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599964SF-V5RUF2K1B2.2三相200フランジ取付あり屋内
834,100
499,800
549,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599973SF-V5RUF3K1B3.7三相200フランジ取付あり屋内
1,092,000
649,800
714,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599989SF-V5RUF5K1B5.5三相200フランジ取付あり屋内
1,583,000
969,800
1,066,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39599998SF-V5RUF7K1B7.5三相200フランジ取付あり屋内
2,309,000
1,498,000
1,647,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600007SF-V5RUF11K1B11三相200フランジ取付あり屋内
2,496,000
1,598,000
1,757,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600253SF-V5RUF1K3B1.5三相200フランジ取付あり屋内
800,800
479,800
527,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600269SF-V5RUF2K3B2.2三相200フランジ取付あり屋内
936,000
579,800
637,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600278SF-V5RUF3K3B3.7三相200フランジ取付あり屋内
1,147,000
689,800
758,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600287SF-V5RUF5K3B5.5三相200フランジ取付あり屋内
2,212,000
1,290,000
1,419,000(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600296SF-V5RUF7K3B7.5三相200フランジ取付あり屋内
2,415,000
1,498,000
1,647,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600454SF-V5RUF1K4B1.5三相200フランジ取付あり屋内
946,400
579,800
637,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600463SF-V5RUF2K4B2.2三相200フランジ取付あり屋内
1,375,000
799,800
879,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600479SF-V5RUF3K4B3.7三相200フランジ取付あり屋内
1,677,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする