ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型 専用モータ 200V

ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型 専用モータ 200V - 三菱電機
種類汎用モーター内容量1台
全26種類を絞り込む
出力(kW)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39601635SF-V5RUF1K1Y1.5三相200フランジ取付なし屋内
299,600
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39601644SF-V5RUF2K1Y2.2三相200フランジ取付なし屋内
318,300
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39601653SF-V5RUF3K1Y3.7三相200フランジ取付なし屋内
416,000
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39601669SF-V5RUF5K1Y5.5三相200フランジ取付なし屋内
561,600
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39601678SF-V5RUF7K1Y7.5三相200フランジ取付なし屋内
861,200
499,800
549,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39601687SF-V5RUF11K1Y11三相200フランジ取付なし屋内
958,900
719,800
791,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39601696SF-V5RUF15K1Y15三相200フランジ取付なし屋内
1,251,000
919,800
1,011,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39601705SF-V5RUF18K1Y18.5三相200フランジ取付なし屋内
1,662,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39601714SF-V5RUF22K1Y22三相200フランジ取付なし屋内
1,771,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39601723SF-V5RUF30K1Y30三相200フランジ取付なし屋内
1,893,000
1,798,000
1,977,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39601739SF-V5RUF37K1Y37三相200フランジ取付なし屋内
2,734,000
1,998,000
2,197,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39601994SF-V5RUF1K3Y1.5三相200フランジ取付なし屋内
310,000
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602003SF-V5RUF2K3Y2.2三相200フランジ取付なし屋内
357,800
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602019SF-V5RUF3K3Y3.7三相200フランジ取付なし屋内
436,800
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602028SF-V5RUF5K3Y5.5三相200フランジ取付なし屋内
784,200
499,800
549,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602037SF-V5RUF7K3Y7.5三相200フランジ取付なし屋内
900,700
499,800
549,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602046SF-V5RUF11K3Y11三相200フランジ取付なし屋内
1,244,000
919,800
1,011,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602055SF-V5RUF15K3Y15三相200フランジ取付なし屋内
1,404,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602064SF-V5RUF18K3Y18.5三相200フランジ取付なし屋内
1,852,000
1,798,000
1,977,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602073SF-V5RUF22K3Y22三相200フランジ取付なし屋内
1,914,000
1,898,000
2,087,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602089SF-V5RUF30K3Y30三相200フランジ取付なし屋内
2,650,000
1,998,000
2,197,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602335SF-V5RUF1K4Y1.5三相200フランジ取付なし屋内
366,100
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602344SF-V5RUF2K4Y2.2三相200フランジ取付なし屋内
526,300
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602353SF-V5RUF3K4Y3.7三相200フランジ取付なし屋内
640,700
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602369SF-V5RUF5K4Y5.5三相200フランジ取付なし屋内
1,201,000
819,800
901,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602378SF-V5RUF7K4Y7.5三相200フランジ取付なし屋内
1,569,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする