ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型 専用モータ 400V

ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型 専用モータ 400V - 三菱電機
種類汎用モーター内容量1台
全26種類を絞り込む
出力(kW)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39601748SF-V5RUFH1K1Y1.5三相400フランジ取付なし屋内
389,400
239,800
263,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39601757SF-V5RUFH2K1Y2.2三相400フランジ取付なし屋内
413,800
259,800
285,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39601766SF-V5RUFH3K1Y3.7三相400フランジ取付なし屋内
540,800
329,800
362,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39601775SF-V5RUFH5K1Y5.5三相400フランジ取付なし屋内
797,500
479,800
527,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39601784SF-V5RUFH7K1Y7.5三相400フランジ取付なし屋内
1,206,000
699,800
769,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39601793SF-V5RUFH11K1Y11三相400フランジ取付なし屋内
1,276,000
769,800
846,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39601809SF-V5RUFH15K1Y15三相400フランジ取付なし屋内
1,638,000
989,800
1,088,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39601818SF-V5RUFH18K1Y18.5三相400フランジ取付なし屋内
1,829,000
1,198,000
1,317,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39601827SF-V5RUFH22K1Y22三相400フランジ取付なし屋内
1,948,000
1,198,000
1,317,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39601836SF-V5RUFH30K1Y30三相400フランジ取付なし屋内
2,196,000
1,290,000
1,419,000(税込)
91日以内出荷
返品不可
39601845SF-V5RUFH37K1Y37三相400フランジ取付なし屋内
3,089,000
1,998,000
2,197,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602098SF-V5RUFH1K3Y1.5三相400フランジ取付なし屋内
403,600
249,800
274,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602107SF-V5RUFH2K3Y2.2三相400フランジ取付なし屋内
466,000
289,800
318,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602116SF-V5RUFH3K3Y3.7三相400フランジ取付なし屋内
567,900
349,800
384,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602125SF-V5RUFH5K3Y5.5三相400フランジ取付なし屋内
1,113,000
649,800
714,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602134SF-V5RUFH7K3Y7.5三相400フランジ取付なし屋内
1,261,000
769,800
846,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602143SF-V5RUFH11K3Y11三相400フランジ取付なし屋内
1,654,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602159SF-V5RUFH15K3Y15三相400フランジ取付なし屋内
1,839,000
1,198,000
1,317,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602168SF-V5RUFH18K3Y18.5三相400フランジ取付なし屋内
2,037,000
1,298,000
1,427,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602177SF-V5RUFH22K3Y22三相400フランジ取付なし屋内
2,105,000
1,298,000
1,427,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602186SF-V5RUFH30K3Y30三相400フランジ取付なし屋内
3,075,000
1,998,000
2,197,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602387SF-V5RUFH1K4Y1.5三相400フランジ取付なし屋内
476,400
289,800
318,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602396SF-V5RUFH2K4Y2.2三相400フランジ取付なし屋内
684,400
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602405SF-V5RUFH3K4Y3.7三相400フランジ取付なし屋内
832,000
499,800
549,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602414SF-V5RUFH5K4Y5.5三相400フランジ取付なし屋内
1,704,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39602423SF-V5RUFH7K4Y7.5三相400フランジ取付なし屋内
2,197,000
1,290,000
1,419,000(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする