| 39606693 | MM-EF72 | 0.75 | 三相 | 200 | 6 | 脚取付 | なし | 屋内 | 80M | | ¥46,000 | ¥32,980 | ¥36,278(税込) |
| | |
| 39606709 | MM-EF152 | 1.5 | 三相 | 200 | 6 | 脚取付 | なし | 屋内 | 80M | | ¥54,500 | ¥35,980 | ¥39,578(税込) |
| |
|
| 39606718 | MM-EF222 | 2.2 | 三相 | 200 | 6 | 脚取付 | なし | 屋内 | 90L | | ¥66,700 | ¥43,980 | ¥48,378(税込) |
| |
|
| 39606684 | MM-EF42 | 0.4 | 三相 | 200 | 6 | 脚取付 | なし | 屋内 | 80M | | | |
| 39606727 | MM-EF372 | 3.7 | 三相 | 200 | 6 | 脚取付 | なし | 屋内 | 100L | | | |
| 39606736 | MM-EF552 | 5.5 | 三相 | 200 | 6 | 脚取付 | なし | 屋内 | 112M | | | |
| 39606745 | MM-EF752 | 7.5 | 三相 | 200 | 6 | 脚取付 | なし | 屋内 | 112M | | | |
| 39606754 | MM-EF11K2 | 11 | 三相 | 200 | 6 | 脚取付 | なし | 屋内 | 132S | | | |
| 39606763 | MM-EF15K2 | 15 | 三相 | 200 | 6 | 脚取付 | なし | 屋内 | 132S | | | |
| 39606779 | MM-EF18K2 | 18.5 | 三相 | 200 | 8 | 脚取付 | なし | 屋内 | 160M | | | |
| 39606788 | MM-EF22K2 | 22 | 三相 | 200 | 8 | 脚取付 | なし | 屋内 | 160M | | | |
| 39606797 | MM-EF30K2 | 30 | 三相 | 200 | 8 | 脚取付 | なし | 屋内 | 160L | | | |
| 39606806 | MM-EF37K2 | 37 | 三相 | 200 | 8 | 脚取付 | なし | 屋内 | 180L | | | |
| 39606815 | MM-EF45K2 | 45 | 三相 | 200 | 8 | 脚取付 | なし | 屋内 | 180L | | | |
| 39606824 | MM-EF55K2 | 55 | 三相 | 200 | 8 | 脚取付 | なし | 屋内 | 225S | | | |
| 39606833 | MM-EF75K2 | 75 | 三相 | 200 | 8 | 脚取付 | なし | 屋内 | - | | | |