曜日別特売

電子タバコアクセサリ/IQOS3MULTI/セミハードオールインワンケース

電子タバコアクセサリ/IQOS3MULTI/セミハードオールインワンケース - エレコム

IQOS 3 MULTIに必要なものを持ち運べるIQOS 3 MULTI用オールインワンセミハードケースです。 IQOS 3 MULTI、ヒートスティック箱、ACアダプター、USBケーブル、クリーニングブラシをまとめて収納可能です。 軽量で衝撃に強いEVA素材を使用し、衝撃からしっかり保護します。 収容物の形状に合わせたEVAフォームのクッション素材が、IQOS 3 MULTIとヒートスティック箱、ACアダプタにしっかりフィットし、外部からの衝撃を緩和します。 メッシュポケット付で、USBケーブル、クリーニングブラシを収納可能です。

セット内容
ケース本体
材質
表面:ポリウレタン、芯材:EVA、裏地:ポリエステル
対応機種
IQOS3MULTI(2018年発売モデル)
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40230479ET-IQM3AP2BKブラック
オープン
取扱い終了
40230488ET-IQM3AP2BUブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする