電子タバコアクセサリ/IQOS3MULTI/カラビナ付ソフトレザーカバー
IQOS 3 MULTIをスタイリッシュに持ち運べるIQOS 3 MULTI用ソフトレザーカバーです。 手にしっとりとなじむソフトレザーを特殊なステッチで縫製した、こだわりのソフトレザーカバーです。 ベルトループなどに取り付け可能なカラビナが付属しています。 ケースに入れたままでIQOS 3 MULTIの操作、使用が可能です。
- セット内容
- カバー本体、カラビナ
- 材質
- 表面:ポリウレタン、裏地:ポリエステル
- 対応機種
- IQOS3MULTI(2018年発売モデル)
- 内容量
- 1個
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ

















