電子タバコアクセサリ/PloomS/オールインワンポーチ
Ploom Sに必要なものをコンパクトに持ち運べるPloom S用オールインワンケースです。 Ploom S(2019年発売モデル)に対応しています。 ケース表面には傷が付きにくいソフトレザーを使用しています。 Ploom S本体と専用タバコをまとめて収納可能です。 ベルトに付けて持ち運べるベルトループと、携帯フックが付いており、お好みのスタイルで持ち運べます。 カバーを装着したまま、充電ケーブルの接続が可能です。
- セット内容
- ケース
- 材質
- 合成皮革、ポリエステル、ポリウレタン、亜鉛合金
- 対応機種
- PloomS(2019年発売モデル)
- 内容量
- 1個
注意
※形状によっては接続できないケーブルがあります。ヘルスケア の新着商品
カテゴリ

















