曜日別特売

電子タバコアクセサリ/PloomS専用モバイルバッテリー/600mAh

電子タバコアクセサリ/PloomS専用モバイルバッテリー/600mAh - エレコム

高温加熱型たばこ用デバイス「プルーム・エス」専用シリコンバンド付きモバイルバッテリーです。 最大1.5A出力の高出力モデルです。 高温加熱型たばこ用デバイス「プルーム・エス」への充電が完了すると自動的に本製品への充電を開始します。 本製品(バッテリー容量600mAh)で約35%ほど充電可能です。 本製品は約1時間30分でフル充電できます。※5V/0.5A以上の充電器を使用した場合の目安時間です。 電池残量は4段階のLEDランプ色で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えたあんしんの回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。

付属品
USBケーブル(USB-Aオス-Micro-Bオス)
質量(g)
約40
使用温度範囲(℃)
0~40
ケーブル長(m)
USBAtomicroBオス(約50cm)
コネクタ形状
(電源入力側)USBMicro-Bメス、(電源出力側)USBMicro-Bオス
定格入力電圧(V)
DC5/0.5A
定格出力電流(A)
1.5
対応機種
高温加熱型たばこ用デバイス「プルーム・エス」専用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×78×13
充電時間
約1時間30分(0.5A以上のAC充電器使用時)
電池
充電式リチウムイオン電池
保証期間
6ヶ月
定格出力電圧(V)
DC5.15
バッテリー容量(mAh)
600
連続使用回数
500回
内容量
1個
注意
※ケーブルを挿したままだとバッテリの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40231617ET-PT02L-600BKブラック
オープン
取扱い終了
40231626ET-PT02L-600WHホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする