LEDデスクライト 203タイプ

LEDデスクライト 203タイプ - アイリスオーヤマLEDデスクライト 203タイプ - アイリスオーヤマ

光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!

材質本体:PC質量(g)230電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)USB:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×162×252光源LED定格消費電力(W)(50/60Hz)4色(本体)ホワイトアズワン品番64-9306-51アーム角度調整直下照度(Lx)2000電球の種類LED待機時消費電力(W)アダプターによって異なります調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40232326LDL-203H
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする