曜日別特売

LEDデスクライト 502タイプ

LEDデスクライト 502タイプ - アイリスオーヤマLEDデスクライト 502タイプ - アイリスオーヤマLEDデスクライト 502タイプ - アイリスオーヤマLEDデスクライト 502タイプ - アイリスオーヤマLEDデスクライト 502タイプ - アイリスオーヤマLEDデスクライト 502タイプ - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!

電源コード(m)1.8材質本体:PC質量(g)850消費電力(W)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×232×331照度(Lx)2500アーム角度調整調光方式無段階演色指数(Ra)85電球の種類LED調光の可否光源LED待機時消費電力(W)0.4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40232353LDL-502ホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
50637275LDL-502-Bブラック
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40232353
2023-08-31
用途: 製品選別作業

明るさも十分あり、コンパクトなため持ち運びにも便利。
スイッチを長押しで調光するため便利な反面気付かず長押ししてしまうと暗くなってしまうので少し注意が必要かもしれない。

1が参考にしています
対象商品 : 40232353
2021-10-23
用途: 仕事や勉強時に
ケイオー開発株式会社サービス業

スタイリッシュでスマート、邪魔にならないから重宝しています。

対象商品 : 40232353
2021-04-02
用途: 主にPCでの作業時に手元書類等の照明として
卸売・小売業

小型軽量でデスクサイドでスペース効率が良い。シェードがあり目にまぶしくなく十分な明るさがあり目が楽です。

対象商品 : 50637275
2020-04-17
用途: デスクワーク作業時
建設業・工事業

コンパクトで且、眩しく無く、想像以上の明るさで納得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする