ベイクドドーナツメーカー CA-8
人気の焼きドーナツが簡単に
仕様焼成取り数:8個
質量(kg)18
電源(V)100・1500W
寸法(Φ×高さH)(mm)焼き上がり:84×30
外寸(mm)510×445×H180
時間焼き上がり:3分30秒~4分
品名・タイプドーナツ型・ドーナツスプーン
EBM品番3146640
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |