LEDハンディライト
高精度・省電力・長寿命なCREE社のLEDを使用。
防水性能は防まつ仕様 IPX4でアウトドアにも活躍。
ポイント照射/ワイド照射の調節が可能な照射範囲コントロール機能付き。
スイッチで照射強度の切り替えが可能。夜間の視認性を高めるフラッシュ機能付き。
スイッチの半押しでOFFなしの切り替えが可能。
ハードな使用に耐えるフルアルミボディ。
- 付属品
- ストラップ(長さ15cm)、単3アルカリ乾電池1個
- 材質(本体)
- アルミ
- 質量(g)
- 100
- 消費電力(W)
- 1
- 全光束(Lm)
- 約80
- 使用電池
- 単3アルカリ乾電池
- 本体サイズ(mm)
- 28×100×28
- 照射モード
- 強/弱/フラッシュ(スイッチの半押しでの強度切り替えも可能)
- 照射範囲
- (ポイント照射)約1.2m幅、(ワイド照射)約3.3m幅
- 電球の種類
- 高輝度白色LEDチップ(CREE製)
- 特殊用途
- 防まつ形IPX4(あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない)
- 連続点灯時間(時間)
- (照射強度:強)Max:2、(照射強度:弱)Max:5
- 内容量
- 1個
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20





















