LEDハンディライト
高精度・省電力・長寿命なLG社/NICHIA社のLEDチップを使用。
LEDチップの交換はできません。
スイッチボタンは押しやすいゴム製。手袋等をはめた作業中にも便利。
作業中に両手を塞がない便利な強力マグネット付き。
ハードな使用に耐えるフルアルミボディ。
クリップ付きで持ち運びしやすいコンパクト設計。
- 付属品
- クリップ/強力マグネット2個(底面/クリップ部)、 単4形アルカリ乾電池 (3本付属)
- 材質(本体)
- アルミ
- 質量(g)
- 100(電池重量込)
- 全光束(Lm)
- (メインLED)最大時約190、(サブLED)最大時約8
- 使用電池
- 単4アルカリ乾電池
- 本体サイズ(mm)
- 15Φ×160
- 電球の種類
- 高輝度白色LEDチップ(メインLED9個:LG LED)(サブLED1個:NICHIA LED)
- 特殊用途
- 防雨形 IPX3[鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない]JIS規格:電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920)
- 連続点灯時間(時間)
- 最大時(メインLED)約5、(サブLED)約80
- 内容量
- 1個
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20























