LEDハンディライト
高精度・省電力・長寿命なCREE社のLEDを使用。
LEDチップの交換はできません。
スイッチボタンは押しやすいゴム製。手袋等をはめた作業中にも便利。
作業中に両手を塞がない便利な強力マグネット付き。
隙間を照らせる、最長約57cmの伸縮ロッド。
ハードな使用に耐えるフルアルミボディ。
- 付属品
- クリップ/強力マグネット(底面/先端LED部)、ボタン電池 LR44×4個
- 材質(本体)
- アルミ
- 質量(g)
- 110(電池重量込)
- 全光束(Lm)
- 約25
- 使用電池
- ボタン電池 LR44
- 本体サイズ(mm)
- 20Φ×178
- 照射範囲
- 約1m幅
- 電球の種類
- 高輝度白色LEDチップ(CREE製 白色LED3個)
- 特殊用途
- 防雨形 IPX3[鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない]JIS規格:電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920)
- 連続点灯時間(時間)
- 約3(最大時)
- ロッド長さ(mm)
- (フレキシブルアーム/伸縮ロッド)最大570
- 内容量
- 1個
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20























