モノタロウ

テーブルふきん ロールタイプ

テーブルふきん ロールタイプ - モノタロウテーブルふきん ロールタイプ - モノタロウテーブルふきん ロールタイプ - モノタロウテーブルふきん ロールタイプ - モノタロウテーブルふきん ロールタイプ - モノタロウテーブルふきん ロールタイプ - モノタロウテーブルふきん ロールタイプ - モノタロウテーブルふきん ロールタイプ - モノタロウ
(78件のレビュー)

綿系のふきんと比べ乾燥も早く、吸水性も良いしなやかな素材でしぼりやすいです。
ミシン目になっているので使いやすいサイズに簡単にカットできます。

用途テーブル拭き等に寸法(mm)ロール:高さ200×Φ93、1枚:200×400材質ふきん:レーヨン、ポリエステル、芯:紙厚さ(mm)0.3質量(g)約130内容量1巻(42枚)
注意
※台所用中性洗剤などで手洗いをしてください。
※アイロンでの乾燥や、洗濯機のご使用はおやめください。
※ぬれたままの状態は雑菌が付きやすくなります。洗濯後は、日光にあててよく乾かしてください。
※塩素系漂白剤のご使用はおやめください。
※本来の用途以外の使用はおやめください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41593284-ブルー
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52883968-ピンク
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52883977-ホワイト
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:78
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: キッチン周りの食器・調理用器具洗浄
建設業・工事業

ペーパータオルとは異なり、或る程度の耐久性が有るため、洗って再利用も可能でした。(過度に期待はしてはいけませんが)また、ロールタイプであるため、ロールペーパーなどで使う、ペーパーホルダーを代用して利用も可能ですので、非常に便利でした。色が選べますので、拭き上げの用途を分けて使用も可能ですので、運用面での利便性も良いです。但し、吸水性は程々ですので、濡れたモノを完全に乾かすとはならないので、或る程度水切りをした状態での使用が適切と感じました。

2025-07-14
用途: ふきんかわり

手軽で丈夫。簡単に切り取れますが、1回くらいならすすぎ洗いして使えるので便利です。

2025-03-22
用途: 机の清掃
教育・研究機関

ペーパータオルに比べるとふき取り時に破れることもなく何度も利用できるのでリピート購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 52883968
2025-05-08
用途: 棚を拭く作業
卸売・小売業

裂けにくく、何度も洗って使える。使い古しても、リーズナブルなので、罪悪感があまり無い。リピートしてます。

対象商品 : 41593284
2024-08-25
用途: ダイニング/キッチン清掃

飲食店でアルバイトをしていた経験があり"ダスター"としてよく使っており、自宅キッチンにも導入したら便利と思い購入しました。中性洗剤で洗浄、漂白剤をタッパーに入れて浸して漂白、消毒して何度も繰り返し使っています。一般家庭では1ロールあれば数年は使えるのではないでしょうか。また目的に応じて色別に使い分けています。
ブルー: テーブル、冷蔵庫などの拭き上げ
ホワイト: 食器、シルバーウェアの拭き上げ

1が参考にしています
2024-09-17
用途: キッチンの掃除

価格が安く、重曹やクエン酸がなじみやすい。破れる心配がなく、使い勝手が良い。

対象商品 : 52883968
2024-01-23
用途: 職場での拭き掃除で

生地もしっかりとしていて、ミシン目もサイズ大きめに入っているので、しっかりと拭き掃除ができます。

対象商品 : 41593284
2023-10-31
用途: 調理器具洗浄後の拭き取り。油汚れの洗浄前に、余分な油を吸込ませる。
駄菓子屋 えん卸売・小売業

切り取りやすく、丈夫で扱いやすい。
値段もお手頃で気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする