エリエール 超吸収キッチンタオル 無漂白

エリエール 超吸収キッチンタオル 無漂白 エリエール
(16件のレビュー)

丈夫で安心! エリエール独自のエンボス加工によるパルプシートで、濡れても破れにくいパルプ100%のキッチンタオルです。
水も油もしっかり吸収し、電子レンジにも使用可能です。
ピュアパルプ100% 無漂白のキッチンタオル
水・油ぐんぐん吸うのにやぶれにくい!
シートの間に空気層をつくるティップトゥティップ製法とエンボス加工で、高い吸収力を実現しています。

用途
野菜・肉・魚の水切りに
揚げ物の油きりに
フライパンや鍋の油ふきに
食器ふきや食器の保存に
キッチン周りのふき掃除に
レンジや換気扇の汚れふきに
カット数50 材質パルプ100% タイプ2枚重ね、無漂白 シートサイズ(mm)228×210 内容量1パック(50カット×2ロール)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41521358 823633
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41521358
2023-03-30
用途:
台所での作業に頻繁に使います。素材の水切りや油汚れの拭きとりなど。
一級建築士事務所 島崎設計室 様

無漂白で安心なので出番が多いです。野菜の水切り、肉や魚の水分をふき取るときなどに良く使います。さらに、野菜を扱ったあとは、よごれが少ないので、乾かしてから、揚げ物の処理や油汚れのふき取りに使い、無駄なく使えて大変重宝しています。

対象商品:
41521358
2023-04-29
用途:
厨房で使用
飲食業

白より無漂白の方が何となく好きなので。使い勝手は変わりません

対象商品:
41521358
2023-02-20
用途:
車やバイクのメンテナンス時に。
前西商店 様 (運輸・通信業)

バイクや車のオイル交換時のオイル汚れや、駆動系の清掃時にパーツクリーナーを付けて汚れを拭き取るのに使います。

対象商品:
41521358
2023-02-13
用途:
キッチンでの油汚れのふき取り
株式会社ロンビックジャパン 様 (建設業・工事業)

非常に柔らかいので対象物に傷も付きにくく、油の吸収も早い為何処でも使えそうです。

対象商品:
41521358
2022-03-31
用途:
自動車整備
ムーンオート 様

初めて使用しましたが自動車整備時に大変重宝しました 吸水力抜群でした

対象商品:
41521358
2022-02-25
用途:
テーブル清掃とフライパン取りに使う。

漂白がしてない分、自然の素材なのか、と思って使う。

対象商品:
41521358
2022-02-12
用途:
普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

事務所のキッチンや休憩時の菓子の取り分けに使用。他の物とあわせて送付していただけるのでありがたいです。

対象商品:
41521358
2021-10-10
用途:
ちょっとした拭く
飲食業

何年も使っています。クローバー柄になって丈夫さが増した気がします。使う用途に合わせていろんなサイズに切ってもしっかり拭けてフカフカしたタイプをあまり使わなくて済みます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする