ロール式巻きガーゼ10m

ロール式巻きガーゼ10m アイメディア
(2件のレビュー)

料理のこし布、蒸し布に!しぼり布に!マスクなどのあて布に!メイク落としに!赤ちゃんの沐浴に!
色んな用途に使えて、とっても便利。
たっぷり使える10mロール式。
お好みのサイズにカットして使用できます。
肌触りの良い綿100%
蛍光染料不使用

材質綿100% 質量(g)約131(芯材含む) 寸法(cm×m)幅30×10 内容量1個
注意
※医療用ではありません。
傷口に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41530379 1007947
1,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41530379
2020-02-05
用途:
ロール式巻ガーゼ10m
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この商品は、巻ガーゼになっておりどこで切ってもサイズフリーになっており、とても助かります。

対象商品:
41530379
2020-11-21
用途:
メニュー商品の作成過程
飲食業

品質も良いですし使い勝手もまあまあです。使用用途が広いのもgood

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする