シェルルブリカンツ
シェル ヒリックス HX5 AJ 5W-30
高度精製技術によるベースオイルと、最先端の添加剤配合技術による省燃費エンジンオイルです。●省燃費性能を持ちながら優れた清浄性、耐摩耗性能を実現します。
容量(L)
200
引火点(℃)
234(開放式)
流動点(℃)
-35
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
40℃:54、100℃:9.9
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度指数
171
密度(g/cm
3
at15℃)
0.856
色(ASTM)
L3.0
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(200L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※他銘柄との混合は避けてください。混合することによりオイルの性能を低下させる場合がありますので、全量交換してのご使用おすすめします。
※オイル中にゴミ・ほこり・砂・水などが混入するとオイルポンプの効率を低下させたり、摩耗を促進しますので、保管・管理には充分注意してください。
※オイルの寿命はオイルの品質の他に、エンジン型式・オイルパン容量・オイルフィルターのタイプ・運転条件などによって異なります。
※極端な気温条件下での運転や、オイルを交換しないまま長期間使い続けることは、エンジンに悪影響をおよぼす恐れがありますのでご注意ください。
※規格と粘度グレードは、各車付属の取扱説明書を確認ください。
※製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。また、仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合もありますので、製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上、ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。ご不明な点がございましたら、ルブカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41560795
5W-30
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
1
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません