4G LTE/LTE-Advancedのすべて 上巻
第4世代移動通信の全体像を解説した翻訳書の上巻。上下巻でLTEシステムの基礎技術から第5世代への発展まで詳述する。
ジャンル
電子
通信
分類専門
判型A5
ページ数283
著者名エリク・ダ-ルマン ステファン・パ-クヴァル ヨハン・スコルド
初版年月2015/10
内容量1冊
通信
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07