役員給与、退職金をめぐる税務判決・裁決45選
平成18年度税制改正で役員給与等に係る取扱いが大きく変更されて10年以上が経過した。当初危惧された混乱等もほぼ起こることなく、新制度は定着したといえる。 本書では、同改正以降の事例を中心に税務判決・裁決の中から役員給与等を巡る争いを取り上げ、解説や検討を加えながら、実務上参考となる点や教訓なども紹介する。
ジャンル
経済
財政
統計
分類専門
判型A5
ページ数247
著者名林仲宣
初版年月2018/08
内容量1冊
財政
統計
書籍 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07