曜日別特売

放射温度計

放射温度計 - カスタム放射温度計 - カスタム

物体の表面温度を瞬時に測定。測定値を固定するホールド機能付。バックライト機能付。測定箇所が一目でわかるレーザーマーカー付。

用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなどの近寄れない部分等の表面温度測定に。モーター等の回転体の表面温度測定に。測定範囲(℃)-50~580放射率0.10~1.00(0.01ステップで可変)付属品取扱説明書、ビニールカバー、センサーキャップ質量(g)約130(電池含む)電源9V角型乾電池×1個精度±4℃(-50~0)、±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×145×75測定時間1分解能(℃)0.1オートパワーオフ約7秒測定エリア寸法13:1(130cmでΦ10cm)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※付属の電池は試供品です。市販の通常の電池よりも寿命が短い事があります。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41777698-
9,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする